- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- hakko 半田ごてのおすすめ人気ランキング
hakko 半田ごてのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新940件の「hakko 半田ごて」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンダゴテセット 白光」、「HAKKO FX-951」、「白光 プレスト」などの商品も取り扱っております。
鉛フリーはんだ対応
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)
233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)
50
セット内容
本体、ロックキー
質量(g)
61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200~500℃
標準こて先
B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)
無負荷時±1
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品
簡易こて台×1個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。
熱を多く必要とするはんだ付けに最適。
優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。)
中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに
消費電力(W)
47
セット内容
本体、ロックキー、取扱説明書
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
リップル温度(℃)
無負荷時/±1
温度設定範囲(℃)
240~540
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。
ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。
新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容
本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)
ステーション部:1.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100、こて部:95(24V)
出力電圧(V)
ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ステーション部:93×126×133
ヒーター
こて部:コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リップル温度(℃)
無負荷時±3
こて部リーク電圧
<2
こて部コード(m)
1.2
こて部全長(mm)
206 (こて先 T39-D24を付けた場合)
こて部質量(g)
31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)
50~450
プラグ形状
2極接地型プラグ
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで)
ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け
全長(mm)
205
消費電力(W)
20/130 (スイッチオン時)
トラスコ品番
351-4196
種別
ストレート
質量(g)
48
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
電源コード(m)
1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
適合機種
FX-950、FX-951、FX-952
コード長さ(m)
1.2
消費電力
70W(24V)
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。
全長(mm)
224
消費電力(W)
15
適合
(こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I
電源
AC100V 50/60Hz
ヒーター
セラミックヒーター
プラグ形状
平型プラグ
基本交換部品
(ヒーター)A5010
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。
こて先温度を正確にコントロール。
70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。
使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)
210
消費電力(W)
70
付属品
こて先(PX-2RT-B)
トラスコ品番
305-9693
質量(g)
90
温度(℃)
250~450
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)
186
質量(g)
43
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様
付属こて先:B型(品番 T18-B)
消費電力(W)
100、65(26V)
出力
ステーション部:AC 26V
電源
AC 100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
(設定)50~480
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
セラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
リップル温度(℃)
±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)
プラグ形状
2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
省スペース設計でコンパクト&ハイパワー
Newコンポジットチップ採用
サイクルタイム約40%短縮
視認性の高いディスプレイ
ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。
こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。
角度調整で視認性・操作性アップ
セット内容
本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)
全長(mm)
206(こて先T39-D24を付けた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
ステーション外形寸法(mm)
角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)
ステーション質量(kg)
2.8
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
リップル温度(℃)
無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5
ステーション出力
AC24V
こて部消費電力
95W(24V)
こて部質量(g)
31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)
50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500
プラグ形状
2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで)
ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクタのはんだ付け。
全長(mm)
160(コード、キャップ除)
消費電力(W)
40
仕様
ガンタイプ
適合
こて先:980-T-BI
トラスコ品番
351-4200
質量(g)
92(コード、キャップ除)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
20~130(スイッチオン時)
プラグ
平型プラグ
標準こて先
BI型
電源コード
2芯ゴムコード
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。
はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。
クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。
熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)
210
消費電力(W)
90/15
仕様
強・標準の2段切換式
トラスコ品番
364-2305
質量(g)
65
電源(V)
AC100
最高温度(℃)
560/390
標準こて先
TQ-77RT-B
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。
種別
半田付け
成分
ペーストフラックス・錫
HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて
ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.2
消費電力
65W(26V)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
50~480
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2